pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107046M2 CNC 50 SWING LED 24V M 2.7K 6,5W ANTRAC. - LL107046M2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107046M2 CNC 50 SWING LED 24V M 2.7K 6,5W ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 6.5 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680075331

Codice prodotto

LOMLL107046M2

Cod. produttore

LL107046M2

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

6.5 W

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

42 mm

Altezza/profondità:

76 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

6.5...6.5 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

70 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

CNC 50 Swing LED Tens. 2.7K 6,5W Antrac. 24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego disorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione orientabile. Picchetto non incluso.Versione orientabile. Picchetto non incluso.