LOMBARDO - LOMLL107045M2 CNC 50 SWING LED M 2.7K 6,5W CORTEN - LL107045M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Orientabilita' - Orientabile
Con sensore di movimento - no
Con fotocellula - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 103 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8012680074730
Codice prodotto
LOMLL107045M2
Cod. produttore
LL107045M2
Produttore
LOM
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
14...14 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
6.5...6.5 W
Potenza totale:
6.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
427...427 lm
Lunghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
76 mm
Diametro esterno:
42 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no