pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107043LN CNC 50 T LED 24V L 4K 6,5W CORTEN - LL107043LN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107043LN CNC 50 T LED 24V L 4K 6,5W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680073481

Codice prodotto

LOMLL107043LN

Cod. produttore

LL107043LN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

65 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

77 mm