pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107042S2 CNC 50 T LED 24V S 2.7K 6,5W ANTRAC. - LL107042S2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107042S2 CNC 50 T LED 24V S 2.7K 6,5W ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 45 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680073085

Codice prodotto

LOMLL107042S2

Cod. produttore

LL107042S2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

65 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

77 mm

CNC 50 T LED Tens. 2.7K 6,5W Antrac. 24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e