pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107011D3 CNC 35 SWING LED 24V 3K 2W INOX - LL107011D3

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680048724

Codice prodotto

LOMLL107011D3

Cod. produttore

LL107011D3

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

12...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

26 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

49 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

179.95...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

CNC 35 Swing LED Tens. 3K 2W Inox 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione orientabile. Picchetto non incluso.Versione orientabile. Picchetto non incluso.