pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107000DB CNC 35 T LED BLU 2W INOX - LL107000DB

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680034024

Codice prodotto

LOMLL107000DB

Cod. produttore

LL107000DB

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

49 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

CNC 35 T LED BLU 2W Inox 500mA - 4,8V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e