pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLE16001KE13 BETA 2 LED 3K 30W CORTEN EM. - LE16001KE13

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLE16001KE13 BETA 2 LED 3K 30W CORTEN EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Dimming DALI - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680478040

Codice prodotto

LOMLE16001KE13

Cod. produttore

LE16001KE13

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

490 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Materiale del riflettore:

Vetro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

53 mm

Con copertura protettiva:

no

Beta 2 LED 3K 30W Corten Em. Versione a led con alimentatore integrato, Emergenza 3 ore Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.