pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLD1340202 FLO T 500 LED 2.7K 45W BIANCO DALI PUSH - LD1340202

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLD1340202 FLO T 500 LED 2.7K 45W BIANCO DALI PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 39 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680160709

Codice prodotto

LOMLD1340202

Cod. produttore

LD1340202

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

39 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

Senza

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

500 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Diametro esterno:

500 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

500 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

sì

Flo T 500 LED 2.7K 45W Bianco Dali Push Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato 1...10V, Versione a led con alimentatore integrato PUSH, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Adatto per l installazione a parete e soffitto. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in policarbonato opale anti