LOMBARDO - LOMLD1340113 FLO Q 500 LED 3K 39W GOLD DALI PUSH - LD1340113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 39 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
585 Kg CO₂-eq
EAN
8012680160440
Codice prodotto
LOMLD1340113
Cod. produttore
LD1340113
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
39 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
500 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
55 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
500 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2825...2825 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì