pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB8272G AIRY TOP TO 300 E27 100W GRIGIO - LB8272G

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680004386

Codice prodotto

LOMLB8272G

Cod. produttore

LB8272G

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

264 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

295 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Airy Top to 300 E27 100W Grigio Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mmBase e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mm

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO