pagina iniziale
in esaurimento

LOMBARDO - LOMLB80221 NOVA TO 260 E27 75W BIANCO - LB80221

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680098217

Codice prodotto

LOMLB80221

Cod. produttore

LB80221

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

260 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO