pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB5922G CLASS TO 260 E27 75W GRIGIO - LB5922G

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680808854

Codice prodotto

LOMLB5922G

Cod. produttore

LB5922G

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

260 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Class to 260 E27 75W Grigio Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO