pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB5822G CLASS TO 330 E27 100W GRIGIO - LB5822G

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680873630

Codice prodotto

LOMLB5822G

Cod. produttore

LB5822G

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

126 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Class to 330 E27 100W Grigio Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm 58 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm 58 mm.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO