pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB4912K TREND 220 E27 20W CORTEN - LB4912K

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680026005

Codice prodotto

LOMLB4912K

Cod. produttore

LB4912K

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

115 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

220 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Trend 220 E27 20W Corten Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO