pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB46121 TARTARUGA TO 200 CON GABBIA E27 75W BIA - LB46121

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB46121 TARTARUGA TO 200 CON GABBIA E27 75W BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680131808

Codice prodotto

LOMLB46121

Cod. produttore

LB46121

Produttore

LOM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

200 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Tartaruga to 200 Con Gabbia E27 75W Bianco Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro trasparente. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4. Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm 45 mmBase e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm 45 mm

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO