LOMBARDO - LOMLB3312V MISS 6 SOSP. CAVO 6M E27 VERDE - LB3312V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Verde
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Plastica
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8012680025497
Codice prodotto
LOMLB3312V
Cod. produttore
LB3312V
Produttore
LOM
Colore del corpo:
Verde
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
E27
Diametro:
150 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza del pendolo:
6000...6000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
280 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no