pagina iniziale
in esaurimento

LOMBARDO - LOMLB3312R MISS 6 SOSP. CAVO 6M E27 ROSSO - LB3312R

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680025480

Codice prodotto

LOMLB3312R

Cod. produttore

LB3312R

Produttore

LOM

Colore del corpo:

Rosso

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

E27

Diametro:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza del pendolo:

6000...6000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

280 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO