pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB25722 TORCH E27 NERO - LB25722

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB25722 TORCH E27 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680020478

Codice prodotto

LOMLB25722

Cod. produttore

LB25722

Produttore

LOM

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

335 mm

Diametro:

120 mm

Apparecchio di illuminazione da giardino Lombardo tipo/modello TORCH E27 NERO