LOMBARDO - LOMLB144000Z DIFFUSORE OLA 330 ORO - LB144000Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8012680197668
Codice prodotto
LOMLB144000Z
Cod. produttore
LB144000Z
Produttore
LOM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Diametro:
330 mm
Trama perforata:
no


