pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1330020 VALVOLE OSMOTICHE + DADO + BASE NOA - LB1330020

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1330020 VALVOLE OSMOTICHE + DADO + BASE NOA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680194094

Codice prodotto

LOMLB1330020

Cod. produttore

LB1330020

Produttore

LOM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro:

87 mm