LOMBARDO - LOMLB1260007 CANNOCCHIALE AS. AGO VERDE - LB1260007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Asimmetrico
Colore - Verde
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109548
Codice prodotto
LOMLB1260007
Cod. produttore
LB1260007
Produttore
LOM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Diametro:
51 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Cannocchiale As. Ago Verde Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


