LOMBARDO - LOMLB1130013 COVER ZERO ANTRAC. - LB1130013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Altezza - 25 mm
Diametro - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680063864
Codice prodotto
LOMLB1130013
Cod. produttore
LB1130013
Produttore
LOM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Altezza:
25 mm
Diametro:
225 mm
Cover Zero Antrac. Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compres


