LOMBARDO - LOMLB1103E STILL H 160 MM ANTRAC. - LB1103E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Laccato
Colore - Altro
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680052837
Codice prodotto
LOMLB1103E
Cod. produttore
LB1103E
Produttore
LOM
Tipologia:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
60 mm
A cono:
no
Forma sfalsata:
no
Ad arco:
no
Con piastra d'appoggio:
no
Altezza:
160 mm
Still H 160 mm Antrac. Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.
Un prodotto LOMBARDO
Scopri la serie LOMBARDO