pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB11031 STILL H 160 MM BIANCO - LB11031

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB11031 STILL H 160 MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680110315

Codice prodotto

LOMLB11031

Cod. produttore

LB11031

Produttore

LOM

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Laccato

Con piastra d'appoggio:

no

Colore:

Bianco

Altezza:

160 mm

Still H 160 mm Bianco Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.