pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB110005E STILL H 3000 MM ANTRAC. - LB110005E

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB110005E STILL H 3000 MM ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Colore - Altro

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680117246

Codice prodotto

LOMLB110005E

Cod. produttore

LB110005E

Produttore

LOM

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Altro

Diametro del tubo:

60 mm

A cono:

no

Forma sfalsata:

no

Ad arco:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Altezza:

3000 mm

Still H 3000 mm Antrac. Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO