pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1100052 STILL H 3000 MM NERO - LB1100052

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1100052 STILL H 3000 MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Colore - Nero

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680110926

Codice prodotto

LOMLB1100052

Cod. produttore

LB1100052

Produttore

LOM

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

A cono:

no

Forma sfalsata:

no

Ad arco:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Altezza:

3000 mm

Still H 3000 mm Nero Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO