pagina iniziale
in esaurimento

LIT BY CARDI - LIT0028920219 PLAFO TONDA IP54 19W 2,7/3/4K MICROONDE - 0028920219

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K

  • Potenza totale - 19 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 35000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7630268417925

Codice prodotto

LIT0028920219

Cod. produttore

0028920219

Produttore

LIT

Temperatura di colore correlata:

2700...4000 K

Potenza totale:

19 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK07

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

60 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

60 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

300 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

85...85 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

78

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

90.49 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

86.64 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80.57 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.02 %

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

4.6 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

9.4 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

131

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Fattore di distorsione (THD):

0.87 %

LED-Panel:

no

Compatibile con Casambi:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Plafoniera, montaggio a plafone, On/Off, con sensore a microonde, D300*60mm, 19W, Dip Switch 3CCT 2700/3000/4000K, 1800lm, 94lm/W, 220-240V~, IP54, IK07, BA120?, SDCM6, UGR25, -20?~40?C, 35.000 ore (35.000 hL80B50 per LED, 35.000 ore per driver), 3 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Samsung SMD2835 LED, Classe II, Bianco (RAL9016, lucido), RG0, RA80, POSSIBILITA DI INGRESSO E USCITA LATERALE DEI CAVI, TERMINALE RAPIDO, vite TORX laterale Accessori: Tubo di espansione*2 pezzi+Vite*2 pezzi+Vite zincata*7 pezzi+Molla zincata* 2 pezzi+Fermacavo*2 pezzi Sensore: sensore on/off, Haisen, 220-240 V CA 50/60 Hz, 5,8 GHz?75 MHz, area di rilevamento 10%/50%/75%/100%, altezza di montaggio: max. 6 m, tempo di attesa: 5s/ 90s/ 5min/ 15min, Campo di rilevamento: Max.?12 m/39,37 piedi, Soglia luce diurna: 2 Lux/10 Lux/50 Lux/Disabilitato