LIT BY CARDI - LIT0028920081 REGLETTE LED 900MM 13W 1365LM 4000K - 0028920081
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 13 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
7630268405656
Codice prodotto
LIT0028920081
Cod. produttore
0028920081
Produttore
LIT
Potenza totale:
13 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
882 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Con interruttore:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
34 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
2
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
10 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
70 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1365...0 lm
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Con cestello protezione lampada:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
0.3 mm²
Supporto disponibile IFTTT:
no


