pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0019590124 TUBO-E LED 1200mm 1850lm 18W 4000k - 0019590124

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1850...1850 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007374386

Codice prodotto

LIT0019590124

Cod. produttore

0019590124

Produttore

LIT

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

103 lm/W

Lunghezza:

1213.6 mm

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1850 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

275.4 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

81.95...81.95 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

10000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

0.018 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

28.22 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1213.6mm, 4000K, 18W, 1850lm, 103lm/W, Class F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45°C, 25000H(L70B50), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, Bianco(RAL9003, lucido), tubo di vetro+calotta in alluminio, PF 0.9, RA80