pagina iniziale
nuovo

LIT BY CARDI - LIT0019590110 OLIVA E14 DIM FILAMEN 2.7K 4,5W 470LM TR - 0019590110

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630268419776

Codice prodotto

LIT0019590110

Cod. produttore

0019590110

Produttore

LIT

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Efficienza luminosa della lampada:

104 lm/W

Lunghezza:

97 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

B35

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.7

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

25...26 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4.5 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.936 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Candela a filamento trasparente, E14, Dimmerabile, D35*97mm, 2700K, 4.5W, 470lm, 104lm/W, Classe F, 220-240V, BA360?, SDCM6, 15000H (L70B50), 2 anni di garanzia, Vetro, PF 0.7, 50/60Hz, RG0, RA80