LIT BY CARDI - LIT0019590086 OLIVA LED 4,9W 500LM 4000K 5PZ - 0019590086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 38...38 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
7630268405472
Codice prodotto
LIT0019590086
Cod. produttore
0019590086
Produttore
LIT
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
38...38 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
500...500 lm
Efficienza luminosa della lampada:
102 lm/W
Intensità luminosa:
60 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Candela
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
102 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
1.35 %
Numero min. di comandi di commutazione:
7500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


