pagina iniziale
in esaurimento

LIT BY CARDI - LIT0019590078 SFERA LED E27 7,2W 806LM 4000K 5PZ - 0019590078

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7630268405397

Codice prodotto

LIT0019590078

Cod. produttore

0019590078

Produttore

LIT

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

112 lm/W

Lunghezza:

84 mm

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

100 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

54...54 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

12500

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Fattore di distorsione (THD):

0.75 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED sfera P45 in confezione da 5 pezzi, 7.2W, 806lm, 4000K, E27, non-dimmerabile, Ø45x84mm, angolo di emissione 200°