pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0019590076 TUBO LED T8 600MM 7,3W 1100LM 4000K - 0019590076

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 34...34 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 7.3...7.3 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7630268405373

Codice prodotto

LIT0019590076

Cod. produttore

0019590076

Produttore

LIT

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

34...34 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

7.3...7.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1100...1100 lm

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Intensità luminosa:

210 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diametro:

26.9 mm

Lunghezza:

604 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

0.2 %

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tubo LED T8 600mm, CCG/AC 220-240V, 7.3W, 1100lm, 4000K, G13, non-dimmerabile, angolo di emissione 190°