LIT BY CARDI - LIT0019590002 GOCCIA LED 13,5W E27 1521LM 2700K 5PZ - 0019590002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 82...82 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 kg CO₂eq
EAN
7630268401641
Codice prodotto
LIT0019590002
Cod. produttore
0019590002
Produttore
LIT
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
82...82 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
13.5...13.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Efficienza luminosa della lampada:
110 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
A-Type
Numero min. di comandi di commutazione:
7500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no