LIT BY CARDI - LIT0017440144 PROIETTORE 20W, 2300LM, 3/3,5/4000K ON/O

LIT BY CARDI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Montaggio a parete -

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti -

  • Regolabile - Orientabile

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411046

Codice prodotto

LIT0017440144

Cod. produttore

0017440144

Produttore

LIT

Adatto per montaggio a parete

Montaggio a parete

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

Regolabile

Orientabile

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

100...100 mA

Alimentazione

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso

Non dimmerabile

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa

Diretta

Durata utile L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-20...40 °C

Adatto per lampade di potenza

20...20 W

Max prestazioni del sistema

20 W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

3000...4000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Flusso luminoso

2300...2300 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

2300 lm

Fattore di potenza

0.7

Larghezza

109.1 mm

Altezza / Profondità

27.6 mm

Lunghezza

135 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Rendimento luminoso delle lampade

115 lm/W

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM5

Proiettore slim simmetrico, 20W, IK07, IP65, 2300lm, 115lm/w, Dip Switch 3 CCT 3000K/3500/4000K (interruttore sul corpo lampada), On/Off, 135*109.1*27.6mm, 220-240V, BA110°, SDCM5,UGR31,-20°C-40°C,50.000H(L70B50),5 anni di garanzia,Leedarson DOB driver,Samsung SMD 2835 LED,Classe I,Grigio scuro(RAL7024 Matt),Alloggiamento in alluminio pressofuso-vetro prismatico diffusore, senza sfarfallio, cavo volante da 500 mm senza spina, protezione contro le sovratensioni 0,5/1 KV, PF 0,7,50/60 Hz, RG1, RA80,