pagina iniziale
in esaurimento

LIT BY CARDI - LIT0017160018 HIGH BAY IP65 100W 16000LM 4000K - 0017160018

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2369 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7630268405540

Codice prodotto

LIT0017160018

Cod. produttore

0017160018

Produttore

LIT

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

458...1100 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Apparecchio cablato:

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Con fotocellula:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Senza

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

89 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

79 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

3 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

15 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

0 lm

Adatto per luce d'emergenza:

no

consumo di energia in modalità di emergenza:

0 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Potenza totale:

100 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di distorsione (THD):

0.2 %

Fattore di potenza:

0.92

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

155 mm

Diametro esterno:

240 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Sezione conduttore collegabile:

1...1 mm²

Con copertura protettiva:

no

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

20

Riflettore LED High Bay, 100-240V 50/60Hz, 100W, 16000lm, 160lm/W, flicker free 4000K, IP65, non-dimmerabile, driver LED non isolato, SMD2835, CRI 80, SDCM 6, Ø240 X 165mm. Custodia pressofusa con copertura in vetro, 0,5m cavo senza connettore