pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVW1204 VIALED WALL GRIGIO 450LM 2H SE/SA REST M - VW1204

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVW1204 VIALED WALL GRIGIO 450LM 2H SE/SA REST M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 7 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046044102

Codice prodotto

LENVW1204

Cod. produttore

VW1204

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

207 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

52 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

1

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

VIALED Wall. 300/300 lm. Colore Grigio. 2H. SA. Fuzione Rest mode