pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVT2101 VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 - VT2101

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVT2101 VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046040586

Codice prodotto

LENVT2101

Cod. produttore

VT2101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

225 mm

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

100 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica, lenti per altezze standard. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 300lm. Alimentazione: 24Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 4,5W. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Grigio. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: Installazione: soffitto, sospensione ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 4,5W 300lm 6000K.