pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1603 VIALED HIGH BIANCO 360LM SL DALI D85 - VH1603

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035278

Codice prodotto

LENVH1603

Cod. produttore

VH1603

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

3.2 mm

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED HIGH BIANCO DALI . Ottica: Asimmetrico. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 5,5W / 8,2VA. Potenza assorbita 240Vdc: 5,4W. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto . Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL