pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1204 VIALED HIGH BI. 440LM 3H SE/SA REST M. D - VH1204

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVH1204 VIALED HIGH BI. 440LM 3H SE/SA REST M. D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046040371

Codice prodotto

LENVH1204

Cod. produttore

VH1204

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

3.2 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

85 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED High. 300/300 lm. Colore Bianco. 3H. SA. Fuzione Rest mode