pagina iniziale
in esaurimento

LINERGY SRL - LENVE03N10EBR VIALED EVO BIANCO 340LM 1H SE REST MODE - VE03N10EBR

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046037104

Codice prodotto

LENVE03N10EBR

Cod. produttore

VE03N10EBR

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED EVO BIANCO 1H SE REST MODE. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso medio SE: 300lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipobatteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010 . Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL