pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1903 VIP LED 7050LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - VD1903

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036657

Codice prodotto

LENVD1903

Cod. produttore

VD1903

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza:

1585 mm

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

VIP LED 56W IP65 CENTRAL BATTERY . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 144LED - 56W . Luce paragonabile: 36-58W. Temperatura colore: 4000K.