pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1901 VIP LED 2450LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - VD1901

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036633

Codice prodotto

LENVD1901

Cod. produttore

VD1901

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

675 mm

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

Numero di teste lampada:

36

VIP LED 15W IP65 CENTRAL BATTERY. Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Flusso nominale SA: 1914lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio . Installazione: soffitto. Tipo: LED . Fonte luminosa: 36 LED - 15W. Luce paragonabile: 18-36W. Temperatura colore: 4000K .