pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1307 VIP LED 490/2450LM 1H SE/SA IP65 TEST - VD1307

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVD1307 VIP LED 490/2450LM 1H SE/SA IP65 TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036459

Codice prodotto

LENVD1307

Cod. produttore

VD1307

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

675 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

95 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

145 mm

Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 390lm. ‡Flusso luminoso nominale con rete: 1914lm ‡Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 ‡Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 ‡Conforme a RoHS2 2011/65/UE. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: soffitto . Fonte luminosa: 36 LED - 15W. Temperatura colore: 4000K