pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1302 VIP LED 490LM 3H SE IP65 ENERGY TEST - VD1302

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036404

Codice prodotto

LENVD1302

Cod. produttore

VD1302

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

675 mm

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

Numero di teste lampada:

36

VIP LED 15W 3H SE IP65 ENERGY TEST . Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 390lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah . Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio . Installazione: soffitto . Tipo: LED . Fonte luminosa: 36 LED - 15W. Luce paragonabile: 18-36W. Temperatura colore: 4000K.