pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1211 VIP LED 485/7050LM 1H SE/SA IP65 REST MO - VD1211

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036374

Codice prodotto

LENVD1211

Cod. produttore

VD1211

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

1585 mm

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

VIP LED 56W 1H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso nominale SA: 7656lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 144LED - 56W. Luce paragonabile: 36-58W. Temperatura colore: 4000K.