pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1206 VIP LED 485LM 3H SE IP65 REST MODE - VD1206

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVD1206 VIP LED 485LM 3H SE IP65 REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 56 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036329

Codice prodotto

LENVD1206

Cod. produttore

VD1206

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

56 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

1585 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

144

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7656...0 lm

VIP LED. 56W. 7656 lm. 4000K. 3H. SE. Rest mode.