pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVA1503 VIALED IP65 BIANCO 750LM 2H SE/SA SPY SY - VA1503

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVA1503 VIALED IP65 BIANCO 750LM 2H SE/SA SPY SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046044935

Codice prodotto

LENVA1503

Cod. produttore

VA1503

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

3.2 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

2

Diametro esterno:

85 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

580...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED IP65. 580/580 lm. Colore Bianco. 2H. SA. Fuzione Spy system