pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSW2101 SWING 30M SL IP30 SPY CENTER 24 PLAFONE - SW2101

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSW2101 SWING 30M SL IP30 SPY CENTER 24 PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046040173

Codice prodotto

LENSW2101

Cod. produttore

SW2101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

300 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

188 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

15 mm

‡Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 0,8W. Classe di isolamento: III. ‡Grado di protezione: IP30 ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri