pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSW1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY PLAFON - SW1901

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSW1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY PLAFON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - sì

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046040159

Codice prodotto

LENSW1901

Cod. produttore

SW1901

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di montaggio:

Pendolo

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

40 m

Lunghezza:

300 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

225 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

35 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Swing emergenza LED. SL. IP40. 30m. Central battery